Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 60 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342489
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222312622
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
60 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.