Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 90 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 90 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342483
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222312523
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
6
s:
5
d:
6
l:
90 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2811*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8364*
€ 4,56532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4614*
€ 0,54907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3511*
€ 0,41781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3411*
€ 0,40591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2811*
€ 0,33451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.