Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 90 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 90 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342468
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377308382
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
d:
12
l:
90 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
18
s:
10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7604*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,513*
€ 8,94047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,843*
€ 8,14317
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9704*
€ 1,15478
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9504*
€ 1,13098
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7604*
€ 0,90488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.