Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 1.4828 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 1.4828 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 1.4828 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 1.4828 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 1.4828 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342466
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222312103
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
b:
25
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
25 mm
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
1.4828
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,6709*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,7809*
€ 21,15927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,4009*
€ 20,70707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,7609*
€ 19,94547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,0009*
€ 19,04107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,5309*
€ 18,48177
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6709*
€ 15,07837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.