Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 30 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 30 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342374
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222110679
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
8
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
5
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
30 mm
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0837*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5826*
€ 3,07329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.