Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342364
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222110440
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
25
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Länge:
45 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
4 mm
Vollgewinde:
Nein
Norm:
912
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
dk:
7
Werkstoff:
A4-80
s:
3
d:
4
l:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1104*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8573*
€ 3,40019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3301*
€ 0,39282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.