Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342361
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222110365
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
10
Länge:
30 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
912
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
dk:
7
Werkstoff:
A4-80
s:
3
d:
4
l:
30 mm
b:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 4
ds:
4
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0723*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5841*
€ 3,07508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.