Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342352
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222110242
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
60 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 912-24-60-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,344*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,534*
€ 17,29546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,144*
€ 16,83136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,584*
€ 16,16496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,984*
€ 15,45096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,614*
€ 15,01066
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,344*
€ 12,30936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.