Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 65 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 65 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 65 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 65 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 65 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 65 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342332
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222109871
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
29
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
65 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7665*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8428*
€ 8,14293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2028*
€ 7,38133
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1967*
€ 1,42407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0265*
€ 1,22154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9965*
€ 1,18584
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9665*
€ 1,15014
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7665*
€ 0,91214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.