Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342317
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222109574
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
98
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
130 mm
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5564*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3864*
€ 2,83982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1764*
€ 2,58992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0864*
€ 2,48282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9964*
€ 2,37572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9164*
€ 2,28052
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5564*
€ 1,85212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.