Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342316
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222109550
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
88
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
120 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1665*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4257*
€ 5,26658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6628*
€ 3,16873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5328*
€ 3,01403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4328*
€ 2,89503
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7829*
€ 2,12165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7029*
€ 2,02645
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,4265*
€ 1,69754
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1665*
€ 1,38814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.