Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 75 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 75 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342295
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221423688
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
55
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
75
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
4
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6141*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7156*
€ 7,99156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0656*
€ 7,21806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1184*
€ 1,3309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9448*
€ 1,12431
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9048*
€ 1,07671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7541*
€ 0,89738
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6141*
€ 0,73078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.