Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342285
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221423541
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
228
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
72
k:
30
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
30
Gewinde:
M 30
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Länge:
300 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
30 mm
Vollgewinde:
Nein
Norm:
912
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
dk:
45
Werkstoff:
A4
s:
22
d:
30
l:
300
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 912-30-300-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,7472*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,3272*
€ 163,41937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,3272*
€ 161,03937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,4072*
€ 156,37457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,6972*
€ 150,76967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,7472*
€ 131,78917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.