Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342274
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221423336
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
29
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
40
s:
19
d:
27
l:
95
b:
66
k:
27
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
27
Gewinde:
M 27
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
95 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,5395*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,4795*
€ 42,22061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,1095*
€ 41,78031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,4995*
€ 39,86441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,5595*
€ 38,74581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,4595*
€ 37,43681
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,5395*
€ 31,58201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.