Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 85 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 85 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 85 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 85 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 85 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 85 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342198
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221421974
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
41
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
85 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
85 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3191*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4591*
€ 4,11633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2891*
€ 3,91403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1591*
€ 3,75933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0591*
€ 3,64033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8991*
€ 3,44993
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3191*
€ 2,75973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.