Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 290 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 290 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 290 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 290 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 290 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 290 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342178
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221421493
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
258
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
290
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
290 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,0738*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,2338*
€ 16,93822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1338*
€ 16,81922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,4038*
€ 15,95052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,9238*
€ 15,37932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4338*
€ 14,79622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0738*
€ 11,98782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.