Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342165
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221421196
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
192
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
220
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3195*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5795*
€ 9,01961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5495*
€ 8,98391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2495*
€ 8,62691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9495*
€ 8,26991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7095*
€ 7,98431
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3195*
€ 6,33021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.