Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 50 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 50 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342148
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221420892
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
40
s:
19
d:
27
l:
50
b:
50
k:
27
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
27
Gewinde:
M 27
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,5242*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,5042*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,4642*
€ 26,7324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,3742*
€ 25,4353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,6142*
€ 24,5309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,9642*
€ 23,7574
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,5242*
€ 19,6638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.