Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342139
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221420786
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
110
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
170 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 912-24-170-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,3257*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,5757*
€ 26,86508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,2357*
€ 26,46048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,2657*
€ 25,30618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,3357*
€ 24,19948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,8257*
€ 23,59258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,3257*
€ 19,42758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.