Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 280 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 280 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 280 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 280 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 280 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 280 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342133
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221420625
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
244
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
280 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
280 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,0275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,5211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,7975*
€ 380,55903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 314,8975*
€ 374,72803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 306,6275*
€ 364,88673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,0575*
€ 343,97843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,0275*
€ 313,00273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.