Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342127
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221420502
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
184
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
220 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,2265*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,6265*
€ 18,59554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,2765*
€ 18,17904
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,6065*
€ 17,38174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0265*
€ 16,69154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6365*
€ 16,22744
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,2265*
€ 13,35954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.