| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p342112 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057221420168 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: | | Produktart: | Standard | Ausführung: | Zylinderschrauben | Gewindeausprägung: | metrisch;Voll | b: | 5 | k: | 1,4 | Gewindeart: | metrisches Gewinde | Spitze: | ohne | Vollgewinde: | Ja | dk: | 2,6 | s: | 1,5 | d: | 1,6 | l: | 5 | ds: | 1,4 | Gewinde: | M 1,6 | Normart: | DIN | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Antriebsgröße: | 1,5 | Antrieb: | Innensechskant | Werkstoff: | A4 | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Edelstahl | Länge: | 5 mm | Durchmesser: | 1,6 mm | Norm: | 912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch a4, din 912 metrisch, din 912 metrisch edelstahl, 912-1,6-5-A4 |
| | |
| |