Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 16 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 16 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342109
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221420076
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
1
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
15
k:
1,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
3
s:
1,5
d:
1,6
l:
16
ds:
1,6
Gewinde:
M 1,6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1096*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9256*
€ 3,48146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.