Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 3 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 3 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 3 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 3 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 3 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 3 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342086
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223530469
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M3 A2 blank

Norm: 912
Durchmesser: 3 mm 
Werkstoff: A2
Oberfläche: blank
Gewindeart: metrisches Gewinde
Normart: DIN

Lieferumfang:

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M3 A2 blank
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
l:
3
B:
3
k:
3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
ds:
3
Länge:
3 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
3 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
912
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
dk:
5,5
S:
2,5
d:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0441*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4905*
€ 2,9637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0775*
€ 2,47223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.