Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 95 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342085
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221413801
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
29
Antriebsgröße:
17
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
40
s:
19
d:
27
l:
95
b:
66
k:
27
ds:
27
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
95 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,3435*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,2435*
€ 30,03977
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,9335*
€ 29,67087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,7935*
€ 28,31427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,8735*
€ 27,21947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,3435*
€ 26,58877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,3435*
€ 21,82877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.