Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 300 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 300 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 300 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 300 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 300 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 300 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342080
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221413702
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
234
Antriebsgröße:
17
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
300 mm
b:
66
k:
27
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
40
s:
19
d:
27
ds:
27
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,2332*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,3632*
€ 96,82221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,4832*
€ 94,58501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,6432*
€ 91,20541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,9232*
€ 89,15861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,2332*
€ 75,24751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.