Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 280 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 280 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 280 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 280 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 280 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 280 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342079
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221413689
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
214
Antriebsgröße:
17
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
40
s:
19
d:
27
l:
280 mm
b:
66
k:
27
ds:
27
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
280 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,6962*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,6262*
€ 89,99518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,1662*
€ 88,25778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,2662*
€ 84,80678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,4662*
€ 82,66478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,6962*
€ 69,84848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.