Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 220 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 220 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 220 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 220 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 220 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 220 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342056
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221413184
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
19
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
160
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
220
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,6518*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,8318*
€ 58,10984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,5118*
€ 57,72904
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,7618*
€ 54,45654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,7218*
€ 53,21894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,7918*
€ 52,11224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,6518*
€ 43,61564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.