Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 30 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 30 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342038
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221412675
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
14
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
l:
30
B:
16
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
ds:
2
Länge:
30 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
912
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
dk:
3,8
S:
1,5
d:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1625*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3473*
€ 3,98329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3818*
€ 0,45434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3618*
€ 0,43054
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.