Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342028
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221412378
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
51
Antriebsgröße:
14
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
95
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
95 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2574*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2933*
€ 5,10903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9033*
€ 4,64493
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,0024*
€ 2,38286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9924*
€ 2,37096
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6774*
€ 1,99611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6474*
€ 1,96041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5674*
€ 1,86521
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2574*
€ 1,49631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.