Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342021
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221412163
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
206
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
250
b:
44
ds:
16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,5558*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,8758*
€ 28,4122
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,6958*
€ 28,198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,5758*
€ 26,8652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,6258*
€ 25,7347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,1258*
€ 25,1397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,5558*
€ 20,8914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.