Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 230 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 230 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 230 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 230 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 230 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 230 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342019
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221412101
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
186
Antriebsgröße:
14
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
230
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
230 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,595*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,0638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 362,505*
€ 431,38095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 360,575*
€ 429,08425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 346,275*
€ 412,06725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,305*
€ 391,87295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,595*
€ 358,89805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.