Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342014
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221411951
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
12
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
160
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
200 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,3091*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0239*
€ 21,44844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,3293*
€ 18,24187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,7293*
€ 17,52787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,1293*
€ 16,81387
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,0033*
€ 14,28393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6733*
€ 13,89123
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,1691*
€ 12,10123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3091*
€ 9,88783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.