Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341998
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221411470
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
8
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
22 mm
b:
22
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
d:
10
ds:
10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1177*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7996*
€ 3,33152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.