Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341986
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221411128
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
192
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
220
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
ds:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,644*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1126*
€ 10,84399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5115*
€ 8,93869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1915*
€ 8,55789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8815*
€ 8,18899
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,5485*
€ 6,60272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3585*
€ 6,37662
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,644*
€ 5,52636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,494*
€ 5,34786
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,644*
€ 4,33636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.