Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341973
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221410756
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
228
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
l:
300
B:
72
k:
30
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
ds:
30
Länge:
300 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
30 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
912
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
dk:
45
S:
22
d:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,3609*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,3509*
€ 115,84757
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,5009*
€ 114,83607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,9509*
€ 110,61157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,2409*
€ 108,57667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,3609*
€ 92,05947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.