Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 3 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 3 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 3 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 3 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 3 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 3 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341950
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221410244
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
l:
3
B:
3
k:
2,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
ds:
2,5
Länge:
3 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
2,5 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
912
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
dk:
4,5
S:
2
d:
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0158*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1203*
€ 2,52316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.