Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 80 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 80 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 80 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 80 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 80 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 80 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341947
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221410152
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
24
Antriebsgröße:
17
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
80
b:
56
k:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
33
s:
17
d:
22
ds:
22
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,6137*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,0437*
€ 17,902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,9237*
€ 17,7592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,1137*
€ 16,7953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,6137*
€ 16,2003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,1937*
€ 15,7005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6137*
€ 12,6303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.