Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 70 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 70 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 70 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 70 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 70 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 70 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341945
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221410091
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
14
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
33
s:
17
d:
22
l:
70
b:
56
k:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
22
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 912-22-70-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,2019*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3919*
€ 17,12636
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1819*
€ 16,87646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,4819*
€ 16,04346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0419*
€ 15,51986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5719*
€ 14,96056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2019*
€ 12,14026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.