Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341922
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221409446
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
12
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
l:
60 mm
B:
48
k:
18
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
ds:
18
Länge:
60 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
18 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
912
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
dk:
27
S:
14
d:
18
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 912-18-60-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7536*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,2436*
€ 9,80988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,0936*
€ 9,63138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7536*
€ 9,22678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4736*
€ 8,89358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1736*
€ 8,53658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7536*
€ 6,84678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.