Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 30 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 30 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 30 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341916
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221409262
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
14
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
18
l:
30
b:
30
k:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
27
s:
14
ds:
18
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,9625*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,5725*
€ 116,11128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,4525*
€ 106,44848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,2225*
€ 103,79478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,6125*
€ 101,87888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,9625*
€ 85,63538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.