Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341911
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221409118
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
62
Antriebsgröße:
14
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
110
b:
48
k:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
18
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8783*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,3513*
€ 18,26805
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,9075*
€ 15,35993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4375*
€ 14,80063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0275*
€ 14,31273
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,1322*
€ 12,05732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7022*
€ 11,54562
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,4383*
€ 10,04158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8783*
€ 8,18518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.