Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341905
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221408937
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A2 M 12X240
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
204
Antriebsgröße:
10
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
240 mm
ds:
12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,4458*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,9758*
€ 14,2512
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8958*
€ 14,156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3158*
€ 13,4658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9258*
€ 13,0017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5358*
€ 12,5376
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4458*
€ 10,0505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.