Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 260 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 260 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 260 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 260 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 260 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 260 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341897
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221408722
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
228
Antriebsgröße:
8
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
260
b:
32
k:
10
ds:
10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5802*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,4302*
€ 11,22194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,3102*
€ 11,07914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9002*
€ 10,59124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6502*
€ 10,29374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2702*
€ 9,84154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5802*
€ 7,83044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.