Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 230 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 230 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 230 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 230 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 230 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 230 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341894
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221408630
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
8
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
198
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
230
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
230 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,902*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,392*
€ 9,98648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,342*
€ 9,92698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,002*
€ 9,52238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,692*
€ 9,15348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,412*
€ 8,82028
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,902*
€ 7,02338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.