Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341890
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221408517
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Länge:
14 mm
ds:
10
Durchmesser:
10 mm
Spitze:
ohne
Norm:
912
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
dk:
16
S:
8
d:
10
l:
14
B:
14
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3146*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5246*
€ 0,62427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4446*
€ 0,52907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4246*
€ 0,50527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3946*
€ 0,46957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3846*
€ 0,45767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3146*
€ 0,37437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.