Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 50 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 50 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 50 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 50 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 50 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 50 A2
Artikel-Nr.:
     5417F-p341884
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222311946
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben, Innensechskant, Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
6
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
22
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
50 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Sicherungsfunktion:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3413*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5796*
€ 5,44972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8739*
€ 1,03994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7939*
€ 0,94474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6321*
€ 0,7522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5393*
€ 0,64177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5093*
€ 0,60607
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4993*
€ 0,59417
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.