Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 28 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 28 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 28 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 28 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 28 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 28 A2
Artikel-Nr.:
     5417F-p341876
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222311793
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben, Innensechskant, Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
6
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
28
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Sicherungsfunktion:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2693*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4393*
€ 0,52277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3693*
€ 0,43947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3293*
€ 0,39187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.