Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 27 x 2 x 20, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 27 x 2 x 20, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 27 x 2 x 20, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 27 x 2 x 20, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 27 x 2 x 20, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 27 x 2 x 20, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221711211
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din 908 m27 x 2
Verschlußschrauben mit Bund und Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
20 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Durchmesser:
27 mm
Antriebsgröße:
12
Norm:
908
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
12
d2:
32
l:
20
i:
16
c:
4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
2
Gewindelänge:
16
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, din 908 m v4a, 908-27-2-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8851*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6061*
€ 6,67126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3192*
€ 6,32985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9189*
€ 5,85349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6751*
€ 5,56337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6551*
€ 5,53957
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,8851*
€ 4,62327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.