Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 2 x 4, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 2 x 4, 1.4305 blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 2 x 4, 1.4305 blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 2 x 4, 1.4305 blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 2 x 4, 1.4305 blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 2 x 4, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377050359
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 1.4305 M 2X4
Weitere Informationen:
l:
4
k:
2
Kopfhöhe:
2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
9
Kopfbreite:
9
d:
2
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Antrieb:
ohne
Länge:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
2 mm
Norm:
653
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A1
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4892*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8137*
€ 0,9683
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7533*
€ 0,89643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7171*
€ 0,85335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7071*
€ 0,84145
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4892*
€ 0,58215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.